TPS UNC-1-8-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo ampio, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446001
EAN / GTIN 7291075341164
Codice del produttore 4446001
Numero-L L24190 285

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Diametro filetto (TDZ) 1″, Passo del filetto (TP) 3.125 mm, Filetti per pollice (TPI) 8 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Drive Size (DRVS) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 30 mm
  • Diametro filetto (TDZ) 1″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 3.125 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 8 Threads/″

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto