TPG UNF-7/8-14-M HETI Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445995
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445995
EAN / GTIN 7291075339154
Codice del produttore 4445995
Numero-L L24190 271

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Diametro filetto (TDZ) 7/8″, Passo del filetto (TP) 1.786 mm, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Drive Size (DRVS) 14.5 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 26 mm
  • Diametro filetto (TDZ) 7/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.786 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto