Tyrolit mola per rettifica in piano pendolare 200x20x51mm acc./superrapido

Codice art.: 441342
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 441342
EAN / GTIN 9003174413424
Codice del produttore 441342
Numero-L L50140 1205
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa mola per rettifica pendolare può essere utilizzata su tutti gli acciai altamente legati e superrapidi.
  • Tale risultato viene raggiunto grazie all'utilizzo di corindoni speciali e miscele di corindoni sinterizzati e sistemi di legante speciali.
  • Le miscele di corindone sinterizzato, ad es.
  • 454A, consentono di ottenere un rendimento massimo di asportazione.
  • La linea di qualità di livello successivo è la mola in CBN a legante resinoide VIB STAR di Tyrolit.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimensione: D x T x H = 200 x 20 x 51

Vantaggi:

  • Buon rendimento di asportazione
  • Impiego universale
  • Economicità elevata

Uso:

  • Per la rettifica a pendolo piatto di pezzi in acciai altolegati e HSS

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio superrapido/Acciaio inossidabile

Per:

  • Utensile di rettifica piatto a pendolo

Nota:

  • Per la rettifica in piano pendolare di pezzi in acciai di alta lega e acciaio superrapido