• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tasca della chiave Torx

Codice art.: 43836
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 43836
EAN / GTIN 4020772043834
Codice del produttore 43836
Numero-L L30090 853
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Custodia per cacciavite per viti Torx, con cacciavite n. 908, 9 pezzi.
Chiave: CROMO-VANADIO, temprato, grigio acciaio.
Sacchetto di plastica con gancio self-service e.
Chiusura con impugnatura richiudibile.

Proprietà:

  • Content Torx: T6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30
  • peso: 65 g