• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di anelli di riscontro acciaio (Dim. come le testine tastatrici), Intervallo di misurazione: 1,5-4,2mm

Codice art.: 435030 1,5-4,2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 302,00 € /pz.
  • 232,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 1,5 mm - 4,2 mm
Numero anelli di riscontro 10
Tipo di prodotto Anello di azzeramento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435030 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001048394
Codice del produttore 62600205
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Per:

Alesametro di alta precisione n. art. 435010.

Nota:

Versioni con intervallo di misurazione di 20 mm e fori ciechi su richiesta.