• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga per sonde, Lunghezza L: 60mm

Codice art.: 434920 60
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
669 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo per la sonda M2,5
4 mm
Lunghezza L 60 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434920 60
EAN / GTIN 4031452625134
Codice del produttore 434920 60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con filettatura di raccordo M2,5 adatta per tutte le forme di tastatori e tutti i comparatori. ⌀ Tastatore = 4 mm.