• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore digitale lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm

Codice art.: 434000 12,5
Sconto
171,40 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 20,40 € /pz.
  • 25,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 52
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 12,5 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,02 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 52
Forza di misura 0,5 − 1 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 60 mm
Spessore della cassa 28 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434000 12,5
EAN / GTIN 4045197574701
Codice del produttore 434000 12,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display LCD nitido molto grande (12 mm). Subito pronto all’uso grazie al sistema Reference dopo l’accensione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

Azzeramento del display in qualsiasi posizione, inversione della direzione di conteggio, blocco tasti contro l’azionamento accidentale, AutoOff (selezionabile). Riaccensione tramite movimento o pressione di un tasto; il riferimento viene sempre mantenuto.
IP52: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, protezione contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Comparatore con cappuccio di protezione in alluminio avvitato sull’estremità della punta di contatto e in alternativa cappuccio di sollevamento smontabile. 1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915, asta flessibile n. art. 434930, cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.