• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatori di precisione IP 53, antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 1/40mm

Codice art.: 433600 1/40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 25,40 € /pz.
  • 19,45 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Grado di protezione IP: IP 53
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 1 mm
Risoluzione 0,001 mm
Campo/giro 0,2 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 5 µm
Grado di protezione IP IP 53
Forza di misura 1,1 N - 1,6 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 433600 1/40
EAN / GTIN 4031452100501
Codice del produttore 10050
Produttore/persona responsabile KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.
Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato.
Esecuzione di alta precisione.
Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su cuscinetti in pietre dure.
Lancetta centrale per lettura 1/1000 mm.
Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.
Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.
Comparatore ad alta sensibilità con protezione antiurto e contro gli spruzzi d’acqua.

Funzione:

IP53: protezione contro l’acqua nebulizzata con un’inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d’uso, protezione contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.