MARTOR SECUMAX OPTICUT 433 , 1 su cartellino self-service

Codice art.: 433.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 433.00
EAN / GTIN 4002632917639
Codice del produttore 433.00
Numero-L L60170 753

Descrizione

Descrizione:

State cercando un coltello per pellicole e materiali espansi che taglia senza sforzo anche pellicole più dure e spesse? E che non desiste neanche davanti ai materiali espansi resistenti? Avete trovato la soluzione ottimale con SECUMAX OPTICUT. Il suo piedino di scorrimento in metallo teflonato lo rende estremamente resistente all'abrasione. È possibile spostarlo facilmente anche sulla base di appoggio. Ideale per i tagli a pressione.
Materiale di base: Plastica

    Lavoro ergonomico
    Questo è perfettamente possibile con SECUMAX OPTICUT. Le vostre dita possono godere di una presa sicura, il pollice della curvatura supplementare nella parte anteriore dell'impugnatura. Un taglio scorrevole e comodo come mai.

    Tagli puliti

    Sia che si tratti di pellicole o materiali espansi, la staffa premimateriale integrata impedisce che il materiale si inceppi davanti alla lama. Allo stesso tempo, la staffa mantiene la mano a distanza di sicurezza.

    Estremamente robusto

    Nel caso del piedino di scorrimento in metallo teflonato, la questione della resistenza non si pone. Tuttavia, anche l'impugnatura è stata progettata e ancorata nel piede in modo che possiate godervi il vostro utensile da taglio a lungo.

    Sostituzione facile della lama

    Premete il pulsante di sostituzione della lama utilizzando la piccola staffa, quindi è già possibile estrarre dall'impugnatura il piedino di scorrimento con la lama inserita. A questo punto, sostituire la lama, premere nuovamente il pulsante, spingere indietro il piedino, fatto!

    Lama utilizzabile 4 volte

    Prima di dover sostituire la lama, potete più volte girarla e capovolgerla, quadruplicando il suo tempo di utilizzo. Pratico per voi, conveniente per la vostra azienda.

Proprietà:

  • Lunghezza: 112 mm
  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Lama nascosta
  • Blocco di trasporto: sì
  • Grilletto: a mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (max): 7,3 mm
  • Materiali di taglio principali: film e nastri di carta, reggette di plastica, cartone a 1 velo, film da imballaggio, film estensibile, film termoretraibile
  • Applicazione di taglio: taglio di nastri di carta, taglio di carta in rotoli
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione dall'abrasione
  • Portaoggetti/occhiello: sì
  • Taglio di nastro: no
  • Materiale della base: plastica
  • Impugnatura morbida: no
  • Rilevabilità del metallo: no
  • Lama montata: 37040
  • Lama opzionale: 37044, 13730, 83730
  • Lama montata Forma della lama (lama): Lama rettangolare
  • Taglienti della lama montati (coltello): utilizzabili in 4 direzioni
  • Lama montata inossidabile (coltello): no
  • Lame di ricambio nel manico: no
  • Cambio lama senza attrezzi: sì
  • Cambio lama bloccabile: no
  • MarchioGS: Approvato da TÜV/VPA

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript