{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 0,08 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 2 µm | |
Forza di misura | 1,3 N - 1,8 N | |
Corsa libera | 4,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432405 0,08/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101683 | |
Codice del produttore | 10168 | |
Produttore/persona responsabile | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |