• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 10/58mm

Codice art.: 432051 10/58
Sconto
43,68 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 25,40 € /pz.
  • 17,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.901 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 878

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 878
Campo di misura 10 mm
Risoluzione 1/100 mm
Risoluzione 0,01 mm
Campo/giro 1 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 13 µm
Asola sul fondello del comparatore no
Forza di misura 0,4 N - 1,4 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Codice del produttore 2046AB
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con cassa in metallo, ⌀ Gambo d’attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.