Comparatore, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 10/58mm

Codice art.: 431896 10/58
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 17,50 € /pz.
  • 25,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 10 mm
Risoluzione 0,1 mm
Campo/giro 10 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 50 µm
Forza di misura 0,7 N - 1,2 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Codice del produttore 10062
Produttore/persona responsabile KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori robusti con cassa in metallo, ⌀ Gambo d’attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.