{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Planarità del lato anteriore | 0,01 mm | |
Planarità delle superfici laterali | 0,002 mm | |
Ortogonalità | 0,002 mm | |
Lunghezza | 600 mm | |
Larghezza | 800 mm | |
Spessore | 70 mm | |
Peso | 90 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 431882 800X600 |