{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 876 | |
Accuratezza | 0 mm | |
Planarità | 0,008 mm | |
Spessore | 100 mm | |
Numero supporti a sfera di acciaio | 3 | |
Peso | 189 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 430300 1000X630 | |
EAN / GTIN | 2050001949769 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Piani di granito Grado di precisione 0 1000X630 mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
1.423,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
1.386,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 0 | 0 |
Peso | 189 | 189 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Spessore | 100 | 100 |
Numero supporti a sfera di acciaio | 3 | 3 |
Tipo di prodotto | Disco reticolare | Disco reticolare |