{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Preciznost | 0 mm | |
Ravnina | 0,008 mm | |
Debljina | 100 mm | |
Broj umetaka s čeličnom kuglom | 3 | |
Težina | 189 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 430300 1000X630 | |
EAN / GTIN | 2050001949769 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granitna ploča Točnost 0 1000X630 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.508,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.420,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preciznost | 0 | 0 |
Težina | 189 | 189 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Debljina | 100 | 100 |
Broj umetaka s čeličnom kuglom | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje | Ploča za mjerenje |