{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Intervallo di misurazione | 75 mm - 88 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Dimensione a | 0,3 mm | |
Profondità di misura standard | 75 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 225 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Strumento di misura per interni a 3 punti |
Codice articolo | 429250 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368636610 | |
Codice del produttore | 568-372 |