Digitaalinen kolmipiste-sisämittauslaite 75-88 mm

Tuote nro.: 429250 75-88
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 37,72 € /kpl
  • 49,91 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Mittausalue 75 mm - 88 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 0,006 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Mitta a 0,3 mm
Vakiomittaussyvyys 75 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 225 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 429250 75-88
EAN / GTIN 4946368636610
Valmistajan numero 568-372

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittauslaitteet Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. Näyttö kääntyy 330°. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään kovametallikartion avulla välyksettömästi.
Mittauspinnat titaanipäällysteistä karkaistua terästä.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

Toiminto:

  • Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).
  • Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.
  • Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.
  • Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 497080, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Varaosa:

Varamittapää nro 429252.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin