• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di bracci di misura con foro di ⌀ 3,5 mm, Profondità arco: 25mm

Codice art.: 428101 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 25 mm
Tipo di prodotto Braccio di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428101 25
EAN / GTIN 4059192025021
Codice del produttore 4503024
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

1 coppia di bracci di misura rettificati.

Uso:

Per l’inserimento di tastatori n. art. 428120 e 428130.

Download & documenti

Prodotti correlati