Prolunga per micrometro per interni 100 mm

Codice art.: 427950 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 13,90 € /pz.
  • 20,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

15 mm
Lunghezza 100 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 427950 100
EAN / GTIN 4059192005733
Codice del produttore 4167032

Descrizione

Esecuzione:

Le prolunghe sono blocchetti cilindrici collegati a molla sulle bussole esterne cromate opache. Le superfici di contatto appoggiano l’una all’altra con la stessa forza di misura.

Uso:

Per ampliare il campo di misura fino a massimo 2500 mm.

Per:

Testina micrometrica per interni n. 427900.
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
    Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello