Förlängning för innermikrometer 100 mm

Article no.: 427950 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 176,29 /pcs.
  • NOK 263,81 /pcs.
on request
På lager
5 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

15 mm
Längd 100 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 427950 100
EAN / GTIN 4059192005733
Manufacturer number 4167032

Beskrivelse

Utförande:

Förlängningarna består av cylindriska passbitar på fjäderfästen i de mattförkromade ytterhylsorna. Kontaktytorna ligger an mot varandra under samma mätkraft.

Användningsdata:

Utöka mätområdet till max. 2500 mm.

Passar till:

Innermikrometer nr 427900.
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
    Längd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen