• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Micrometro, Intervallo di misurazione: 100-125mm

Codice art.: 427800 100-125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 100 mm - 125 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 6 µm
⌀ Stelo 8 mm
⌀ Tamburo graduato 20 mm
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 427800 100-125
EAN / GTIN 2050001053640
Codice del produttore 4163004
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione. Stelo interamente temprato e rettificato. Superfici di contatto temprate e lappate. Elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Dal campo di misura 100 − 125 mm viene fornito con isolamento termico e dispositivo di fissaggio.

Fornitura:

Micrometro.