• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di fili di misura per filettatura, ⌀ Filo: 0,170mm

Codice art.: 422490 0,170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 33,90 € /pz.
  • 47,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±1 µm
⌀ Filo 0,17 mm
Per filettatura M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
Per passo della filettatura P 0,25 / 0,30
Asta di riscontro M a norma DIN 13 foglio 1 1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Filo di misura per filettature
Per ⌀ stelo 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 422490 0,170
EAN / GTIN 2050001940919

Descrizione

Esecuzione:

I fili di misura sono temprati e finemente lappati, il supporto in esecuzione cromata opaca. Un anello elastico nel foro di attacco garantisce una posizione sicura e girevole sullo stelo.

Uso:

Per la determinazione del ⌀ dei fianchi delle filettature esterne secondo il metodo dei tre fili, in abbinamento ad un micrometro o ad un banco di misura per lunghezze.

Fornitura:

Un set composto cad. da 1 supporto con 1 filo di misura e 1 supporto con 2 fili di misura in cassetta di plastica.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare tassativamente il ⌀ dello stelo del micrometro (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).