Descrizione:
Il micrometro a lama ABSOLUTE Digimatic Quickmike offre i seguenti vantaggi: Superfici di misura a forma di lama sull'incudine e sul mandrino per misurare i diametri delle scanalature di alberi, chiavette e altre caratteristiche difficili da raggiungere Mandrino non rotante Avanzamento rapido del mandrino di 10 mm / rivoluzione
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 30
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Forza di misura: 5-12
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), batteria.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni