Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Micrometri digitali con superfici di contatto ribassate, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Codice art.: 421680 0-25

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421680 0-25
EAN / GTIN 4059192057367
Codice del produttore 4157032
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma DIN 863. Display LCD nitido e di facile lettura (h 8,5 mm). Sistema di misura induttivo con sistema Reference Lock (previene errori). Stelo temprato e rettificato. Frizione integrata nel tamburo graduato. Arco in acciaio cromato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Funzione di PRESET.
Stelo e perno con riporto in metallo duro.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25 - 50.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.