• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro digitale con uscita dati, Campo di misura: 0-30mm

Codice art.: 421590 0-30
Sconto
534,17 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 29,20 € /pz.
  • 21,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QuickMike
Norma ISO 3611
Campo di misura 0 mm - 30 mm
Lettura 0,001 mm
Scostamento di misura E MPE ± 2 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 10 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 65
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Codice del produttore 293-666-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro con le seguenti funzioni: ON / OFF, ORIGIN (impostazione predefinita), ZERO / ABS (per azzerare in qualsiasi posizione), HOLD / DATA (bloccare il valore di misura oppure trasmettere i dati).

Descrizione:

  • Il passo vite di 10 mm per giro riduce i tempi di regolazione.
  • Il mandrino non rotante non danneggia le superfici da misurare.
  • Sistema di misura assoluto. Senza necessità di regolazione del punto zero dopo l'accensione. Evita gli errori di misurazione.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. 1 asta di regolazione da Dim. 25-55.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Download & documenti

Prodotti correlati