{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Limite di errore | 2 µm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Passo vite angolare | 2 mm | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421572 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368716602 | |
Codice del produttore | 293-140-30 | |
Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |