Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 418300 150
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
Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 1/20 mm
Lunghezza nonio 39 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 11×4 mm
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418300 150
copia
EAN / GTIN 4045197203632
copia
Codice del produttore 418300 150
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corsoio e nonio cromati opachi. Nonio regolabile. Graduazione di facile lettura. Superfici di contatto e di appoggio finemente lappate. Con l’aiuto di ponti di appoggio supplementari (n. art. 418744), è possibile aumentare la lunghezza del ponte di base.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744 (180 − 320 mm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti