Retrofit kit clip-step relax per scaletta con gradini, accesso unilaterale 6 gradini

Codice art.: 41665
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41665
EAN / GTIN 4031405948389
Codice del produttore 041665
Numero-L L90110 904

Descrizione

Descrizione:

  • Posizione comoda: Grazie alla sua speciale geometria, il supporto del gradino ammortizza il bordo anteriore del gradino e aumenta il comfort dell'utente, soprattutto quando si lavora sulla scala per periodi di tempo più lunghi
  • Il comodo supporto nella fase successiva facilita il lavoro e aumenta la sicurezza, poiché i cuscinetti morbidi offrono una presa comoda e sicura
  • il-relax-step-imbottitura-è-disponibile-come-variante-di-molte-scale-step-prestare-attenzione-al-add-on-clip-step-relax-dietro-il-nome-prodotto

Proprietà:

  • Numero di supporti per i piedi nel set: 6
  • Larghezza: 105 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Lunghezza: 494 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Antiscivolo: Relax con clip
  • Set per scale con numero di gradini: 7
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm