• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

PINZA

Codice art.: 416.MT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore grey; black
Forma ganasce/forchetta a punta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Lunghezza ganasce/forchetta 10,5 mm
Larghezza ganasce / forchetta 7 mm
Esecuzione ganasce/forchetta Es. ultrasottile
Per copper wire; round steel (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Sfaccettatura Testimone fine
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Caratteristiche with wire holder; without play
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie Es. brunita
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 110 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 416.MT
EAN / GTIN 3148511755075
Codice del produttore 416.MT
Numero-L L60130 4563
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Ganasce sottili per un accesso difficile
  • Il modello con fermo di sezione impedisce l'espulsione del filo

Proprietà:

  • B [mm]: 10.5
  • C [mm]: 10.5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Taglio: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.1 - 1.0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.5
  • Dispositivo di ritenzione: -