• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Set calibro a corsoio digitale universale IP 67, Intervallo di misurazione: 200mm

Codice art.: 415551 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C.; Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Lettura 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C.; Porta USB; Interfaccia Digimatic
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3 mm
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 48 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference-Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415551 200
EAN / GTIN 4059192003135
Codice del produttore 4118807
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne (intagli, gole, scanalature, filettature, ecc.). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, base per misure di profondità n. art. 415556, calibro di regolazione n. art. 415557, dispositivo per la forza di misurazione n. art. 415558, 6 coppie di tastatori per misure interne ed esterne, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Nota:

Altre punte di contatto su richiesta.