• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio digitale da officina, Intervallo di misurazione: 300mm

Codice art.: 415525 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 20,40 € /pz.
  • 24,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Materiale: ABS
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 0,04 mm
Puntali di misura si
Lunghezza dei becchi 90 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 10 mm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
Materiale ABS
Tutti i componenti temprate
Peso 0,65 kg
Imballaggio Astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415525 300
EAN / GTIN 4062406579531
Codice del produttore 415525 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio per la misurazione di interni ed esterni (con funzione di preset). Display LCD di facile lettura grazie alle cifre molto grandi. Proprietà di guida e scorrimento ottimali grazie alla guida prismatica doppia su supporto di plastica. Becchi di misura in acciaio inossidabile, rettificati. Con due becchi di misura mobili e intercambiabili. Inclusa limitazione della forza di misura.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.
Incluso astuccio di plastica.

Accessori speciali:

Calibro di regolazione n. art. 415527 Dim. Set. Becchi di misura con filettatura M2,5 n. art. 415526.

Download & documenti

Prodotti correlati