• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TAGLIACAVI ISOLATO

Codice art.: 414.52AVSE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Coltelli spellafili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 414.52AVSE
EAN / GTIN 3148511755051
Codice del produttore 414.52AVSE
Numero-L L60130 1407
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza
  • Può essere azionato con una sola mano
  • Nessuna deformazione del cavo tagliato
  • Tagliente in acciaio forgiato e temprato
  • Max. Sezione di taglio HTA: 240 mm²
  • Cavo di alimentazione NS: 3x150 + 70 o 3x240 + 95

Proprietà:

  • L [mm]: 140
  • E [mm]: 37
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 280
  • [kg]: 1.05