Descrizione:
Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
Montanti antiusura anodizzati.
Cerniera in pressofuso di lega leggera.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.3 m
Altezza verticale scala 1.84 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.56 m
Lunghezza scala 1.98 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 2 × 7
Numero di gradini 7
Peso 10.9 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 1,58 m × 0,56 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.