Calibro a corsoio digitale IP54 con asta di profondità tonda e uscita dati, Campo di misura: 150mm

Codice art.: 412682 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
376 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Grado di protezione IP IP54
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Es. temprata
Superficie di contatto Es. finemente lappata
Limite d’errore 0,02 mm
Scostamento di misura E MPE 0,02 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura pollici 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. tonda
Diametro asta di profondità 1,6 mm
Metrologia Es. digitale
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Funzione di PRESET
Commutazione in stand-by
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by
Risoluzione
Altezza cifre display LCD 11,5 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
Lettura asta 0,01 mm
Normativa ISO 13385
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412682 150
EAN / GTIN 4045197949370
Codice del produttore 412682 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). Corpo ergonomico con elemento in Haptoprene® per una presa sicura e confortevole. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

  • Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura.
  • Lunga durata della batteria.
  • Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.
  • Design nuovo e moderno.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.