• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a cricchetto FastRatch SW 10 3/8mm/″ L.133,3mm

Codice art.: 41101010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41101010
EAN / GTIN 4018754165056
Codice del produttore 41101010
Numero-L L60010 4559
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impareggiabile chiave a cricchetto FastRatch per dadi esagonali.
  • Combina i vantaggi di diversi strumenti: Centratura sulla testa della vite di una chiave ad anello, inserimento laterale di una chiave aperta e cricchetto affidabile.
  • Grazie alla tecnologia brevettata dell’″anello di apertura″, può operare senza problemi anche in posizioni di installazione di difficile accesso, come i pressacavi.
  • Preciso effetto autobloccante: Le gambe articolate con sistema a molla e l’ausilio integrato per l’apertura del pollice distribuiscono la forza in modo uniforme sui fianchi.
  • La caratteristica finitura rotonda STAHLWILLE conferisce alla chiave ad anello a cricchetto una sensazione antiscivolo e piacevole per lavorare in sicurezza, anche con le mani sporche di olio.
Caratteristiche:
  • Particolarmente adatto per i dadi di raccordo
  • Le viti e i dadi metrici e imperiali possono essere utilizzati con una sola chiave.
  • Design ergonomico e sottile
  • in acciaio inossidabile e temperato
  • DBGM (Modello di utilità federale tedesco)
  • Brevettato

Proprietà:

  • a: 4 mm
  • Lega: Acciaio inox
  • Lunghezza mm (L): 133,3 mm
  • Peso: 70 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/8 ″
  • Larghezza tra i piatti [mm e pollici]: 10 3/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 10 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 3/8 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10 mm
  • Larghezza mm (b): 20 mm