1082e Trasmettitore radio OptoSimplex

Codice art.: 4102235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Interfaccia dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4102235
EAN / GTIN 4059192001810
Codice del produttore 4102235
Numero-L L40080 1738

Descrizione

Esecuzione:

  • Per il retrofit di tutti i dispositivi di misura portatili Mahr con interfaccia dati
  • Trasmissione wireless del valore misurato dal dispositivo di misura al PC
  • Trasmissione sicura dei dati grazie al feedback della ricezione del valore misurato dal PC all'apparecchiatura di misura
  • . all'apparecchiatura di misura
  • Riconoscimento ottico di ricezione sul modulo trasmettitore
  • Moduli trasmettitori compatti senza antenna esterna
  • Collegamento radio bidirezionale (interrogazione a distanza dell'apparecchiatura di misura)
  • Frequenza radio di 2400 MHz

Descrizione:

  • 1082 e 1082 e Modulo trasmettitore per e-Stick

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Modulo trasmettitore
  • Nome del gruppo di prodotti: Elaborazione dei dati di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarConnect
  • Interfaccia dati: Interfaccia ES
  • Interfacce hardware: Interfaccia ES
  • Per il dispositivo di misura: Digimar M814 N/G ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES
  • Distanza radio: fino a 6 m
  • Tipo di prodotto: 1082 e
  • Banda di frequenza: 2400 MHz