• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave combinata OPEN BOX SW 1 7/8″ L.530mm

Codice art.: 40487070
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40487070
EAN / GTIN 4018754020355
Codice del produttore 40487070
Numero-L L60010 735
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave combinata di alta qualità OPEN BOX, imperiale, lato anello e ganascia angolati a 15°, lunghezza 530 mm, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, acciaio legato al cromo, cromato, 40487070.
Caratteristiche:
  • pollice, uguale Larghezza chiavi
  • Posizione della ganascia 15
  • Anello con doppio esagono e profilo AS-Drive
  • Lato anulare ruotato del 15
  • Collegamento rinforzato tra ganascia e albero
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a1: 14 mm
  • a2: 21 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • d: 68,4 mm
  • DIN: DIN 3113 Modulo A
  • Lunghezza mm (L): 530 mm
  • Posizione della bocca: 15°
  • Peso: 1640 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 7/8 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 1 7/8 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollice]: 1 7/8 ″
  • Larghezza mm (b): 103 mm