• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave aperta regolabile max.SW 30mm L.207mm

Codice art.: 40250108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40250108
EAN / GTIN 4018754299515
Codice del produttore 40250108
Numero-L L60010 6510
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Vite di regolazione in senso orario
  • Posizione della ganascia 22,5
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3117 / ISO 6787 Forma B / ASME B107.100

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 207 mm
  • Peso: 310 g
  • Apertura chiave max.: 30 mm