Descrizione:
I dischi POLINOX sono ideali per la lavorazione flessibile di profili complessi di utensili e vengono impiegati in lavorazione periferica.
Proprietà:
- Giri/min., max: 4900 RPM
- Giri/min., opz., da: 1500 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 3800 RPM
- Larghezza metrica: 10 mm
- Ø foro: 13 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 125 mm
- Granulometria: 100
Vantaggi:
- Si adatta perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità abbinata a una durata molto lunga.
- Lavorazione di zone difficilmente raggiungibili come profonde gole o cavità.
- L'utensile non si intasa grazie alla struttura aperta e flessibile del materiale in tessuto non tessuto.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Per aumentare lo spessore utilizzabile, si possono combinare fino a tre dischi. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–25 m/s.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Per:
Per aumentare la larghezza di applicazione, bloccare fino a tre dischi in fila.
Per le migliori prestazioni, utilizzare ad una velocità di taglio raccomandata di 10-25 m/s.
Fornitura:
- Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.
Nota:
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.