• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lime in fibra ceramica KFF piatte 1,0x10x150 mm A400 per la costruzione di stampi e forme

Codice art.: 4007220669143
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220669143
EAN / GTIN 4007220669143
Codice del produttore 40100640
Numero-L L51100 681
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime in fibra ceramica sono costituite da fibre ceramiche di alta qualità, incorporate in uno speciale legante resinoide. Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere nella costruzione di stampi e forme. Codifica a colori della granulometria 400 = arancione

Proprietà:

  • Forma: Piatta
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • Abrasivo: Fibra ceramica
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Granulometria: 400
  • Altezza: 1 mm

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per la massima asportazione usare la lima con un angolo di 45° gradi.
  • Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)