• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello per uso professionale con flangia mobile Ø 180 H-GT180 M14 per smerigliatrice angolare 180

Codice art.: 4007220668139
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220668139
EAN / GTIN 4007220668139
Codice del produttore 44890100
Numero-L L51050 179
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Platorello ad alte prestazioni e di lunga durata grazie al materiale plastico rinforzato in fibra, resistente all’usura. Vanta un taglio particolarmente freddo garantito dai canali di raffreddamento radiali nonché un’elevata capacità di asportazione dei dischi fibrati dovuta alla stabilità e rigidità del platorello.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: H-GT 180
  • Giri/min., max: 8500 RPM
  • Compatibile con Ø metrico: 180
  • Compatibile con: Smerigliatrice angolare 180, attacco M14
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø filettatura: M14

Fornitura:

  • La flangia mobile compatibile è inclusa.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati