• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello con flangia mobile Ø 125 GT M14 per smerigliatrice angolare 125

Codice art.: 4007220668061
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220668061
EAN / GTIN 4007220668061
Codice del produttore 44890040
Numero-L L51100 386
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Platorello che si adatta perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità. Conforme a ISO 15636.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: GT 125
  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Compatibile con Ø metrico: 125
  • Compatibile con: Smerigliatrice angolare 125, attacco M14
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø filettatura: M14

Fornitura:

  • La flangia mobile compatibile è inclusa.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati