• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva STEEL a sfera Ø 16x16 mm, gambo Ø 6 mm A60 per acciaio e fusioni d’acciaio

Codice art.: 4007220660140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220660140
EAN / GTIN 4007220660140
Codice del produttore 31707256
Numero-L L51090 113
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La versione STEEL è ideale per l'uso pesante universale sulle fusioni d'acciaio. È perfetta per la rimozione di bave su componenti di fusioni di acciaio superrapido (HSS) nonché la rifinitura degli sfiatatoi. La forma a sfera KU viene spesso impiegata per molare profili e spigoli situati posteriormente, difficili da raggiungere.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 59600 RPM
  • Giri/min., opz.: 55000 RPM
  • Larghezza metrica: 16 mm
  • ø esterno metrico: 16 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 60
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Elevata capacità di asportazione e aggressività per uso universale sugli acciai.
  • Tempi di asportazione ridotti con conseguente riduzione dei costi grazie al maggiore volume di asportazione di truciolo per unità tempo.
  • Ideale per la lavorazione di superfici e spigoli.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive STEEL raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce a una lunghezza libera del gambo di 10 mm.