Esecuzione:
- Incl. braccio orientabile per smerigliatrici a nastro
Descrizione:
La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), 1 chiave di serraggio, coperchio di protezione. Smerigliatrice a nastro incl. braccio orientabile BSVAK 9/9 x 305.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza resa: 230 Watt
- Velocità nastro, da: 22 m/s
- Versione a valvola: Leva
- Versione: Incl. braccio orientabile per smerigliatrici a nastro
- Larghezza metrica: 30 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.55 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.45 m³/min
- Lunghezza metrica: 290 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 3 Tropfen
- Peso netto: 0.687 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 6 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 75 mm
Vantaggi:
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
- Forma compatta e maneggevole.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.