Nastro abrasivo VICTOGRAIN-COOL BA 50x2000 mm A 36 per asportazione estremamente elevata con smerigliatrice a nastro

Codice art.: 4007220416280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220416280
EAN / GTIN 4007220416280
Codice del produttore 45005637

Descrizione

Descrizione:

Per molare con la massima aggressività e il non plus ultra della capacità di asportazione sugli acciai, su materiali duri con scarsa conducibilità termica, mantenendo sempre una durata estremamente lunga. Performance insuperabile e costante grazie al granulo abrasivo VICTOGRAIN. Gli additivi nel rivestimento impediscono che l’utensile si intasi e garantiscono un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata. I prodotti VICTOGRAIN fanno parte degli utensili abrasivi più efficaci al mondo. Il granulo PFERD di precisa forma triangolare consente di raggiungere una capacità di asportazione eccezionale. I taglienti del granulo VICTOGRAIN, tutti della medesima forma e dimensione, entrano in contatto con il pezzo in lavorazione sempre con un’angolazione ottimale. Di conseguenza il singolo granulo richiede poca energia per penetrare nel pezzo. L’utilizzatore ottiene quindi un processo di asportazione efficace con un rapido avanzamento nel lavoro, una lunga durata, un minor apporto di calore al pezzo in lavorazione e un minor consumo d’energia della macchina.;Il granuli VICTOGRAIN vengono tutti fissati sul supporto da un lato del triangolo, garantendo un fissaggio particolarmente stabile. Grazie alla loro forma slanciata offrono uno spazio molto ampio per lo scarico dei trucioli, aumentando l’efficacia del processo di asportazione. Anche la struttura dei triangoli di VICTOGRAIN è speciale. I piccolissimi cristalli che formano il granulo triangolare vantano un comportamento particolare all’avanzare dell’usura: essi mettono costantemente a disposizione i loro taglienti affilati rompendosi, ma soltanto il minimo necessario, ravvivando così la taglienza del granulo/triangolo. La combinazione di queste caratteristiche offre all’utilizzatore le massime prestazioni, in modo continuo, con un taglio freddo e una durata estremamente alta, generando una superficie uniformemente lavorata.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 50 mm
  • Abrasivo: VICTOGRAIN-COOL
  • Lunghezza metrica: 2000 mm
  • Conforme a ISO: ISO 2976
  • Granulometria: 36

Vantaggi:

  • Processo di asportazione efficace con un rapido avanzamento nel lavoro, una lunga durata, un minor apporto di calore al pezzo in lavorazione e un minor consumo d’energia della macchina grazie al granulo abrasivo VICTOGRAIN.
  • Elevata resistenza allo strappo con flessibilità ottimale.
  • Risultati costanti grazie all’ottima adesione del granulo.
  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Affilatura; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici a nastro e bracci a nastro

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Titanio

Nota:

  • Attenersi ai consigli per la sicurezza del VDS (Associazione tedesca abrasivi) “Consigli per la sicurezza per l’uso corretto di nastri abrasivi”.