Descrizione:
Le mole abrasive per catene per seghe sono eccezionali per affilare meccanicamente le catene per seghe tramite l’apposito dispositivo PFERD CHAIN SHARP HHG. La forma cilindrica ZY è ottimale per l’affilatura di catene per seghe.
Proprietà:
- Giri/min., max: 49100 RPM
- Giri/min., opz.: 25000 RPM
- Compatibile con passo catena: 3/8, .404
- Larghezza metrica: 20 mm
- ø esterno metrico: 5.7 mm
- Ø gambo metrico: 3 mm
- Granulometria: 80
- Lunghezza, gambo: 25 mm
Vantaggi:
- Elevata abrasività e capacità di asportazione.
- Risparmio di tempo e costi grazie alla rapidità di asportazione.
- I denti per seghe a catena hanno un taglio molto preciso che conferisce una elevata stabilità di forma.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle raccomandazioni di applicazione e alle avvertenze di sicurezza del dispositivo per affilare. Con la mola abrasiva si possono affilare catene con passo 3/8”, .404”.
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Dispositivo per affilare
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Materiali da lavorare: Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC
Per:
Osservare le raccomandazioni di applicazione e le istruzioni di sicurezza del vostro strumento di affilatura.
Attenzione:
La velocità massima consentita si riferisce alla lunghezza del gambo aperto di 10 mm.
La velocità massima consentita specificata non deve mai essere superata per ragioni di sicurezza.
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.