• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola manuale con corpo in plastica e impugnatura ergonomica HBUP, filo d’acciaio Ø 0,40 3 ranghi (1)

Codice art.: 4007220245170
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220245170
EAN / GTIN 4007220245170
Codice del produttore 43698007
Numero-L L51510 723
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD TOOLS propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Utilizzabili universalmente per tutti i lavori leggeri di pulizia e rimozione ruggine. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Numero, file: 3
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.4 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 290 mm

Vantaggi:

  • Lavoro sicuro ed ergonomico grazie al manico a due componenti.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale