• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set mole abrasive INOX da 5 pz., gambo Ø 6 mm A30/46/60 per acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220244401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220244401
EAN / GTIN 4007220244401
Codice del produttore 33920215
Numero-L L51090 714
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il set comprende cinque mole abrasive della versione INOX con diametro gambo 6 mm nelle forme e misure più comuni per le applicazioni più diffuse.

Proprietà:

  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: grossa

Vantaggi:

  • Il taglio freddo permette di lavorare anche materiali sensibili alle temperature.
  • Grande comfort di lavoro grazie alle ridotte vibrazioni.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive INOX raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 35 e i 50 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Bronzo
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciaio INOX
    • Materiali da lavorare: Bronzo; Metallo non ferroso duro; Acciaio INOX

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce a una lunghezza libera del gambo di 10 mm.