• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS Lima di precisione ad ago, mezzatonda, 160 mm, taglio svizzero 2, media-fine

Codice art.: 4007220237922
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4007220237922
EAN / GTIN 4007220237922
Codice del produttore 12509083
Numero-L L51700 102236
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni.
  • Taglio incrociato per la fase avanzata nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 2402
  • Forma: Mezzatonda
  • Larghezza metrica: 5.7 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 160 mm
  • Ø gambo metrico: 3.25 mm
  • Altezza: 1.8 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla forma del gambo è utilizzabile con o senza manico.

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)