• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS Set di lime di precisione ad ago, 12 pz. in astuccio avvolgibile, 140 mm, taglio svizzero 1, medie

Codice art.: 4007220235539
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220235539
EAN / GTIN 4007220235539
Codice del produttore 12703062
Numero-L L51700 101812
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni.
  • I profili piatti a punta a punta con bordi tondi (2415), piatti con bordi tondi (2416) e ovali a foglia di salvia (2409) sono disponibili solo come set e non singolarmente.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 12 Stück
  • Tipo PFERD TOOLS: 266/14 P
  • Taglio: 1
  • Lunghezza metrica: 140 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla forma del gambo è utilizzabile con o senza manico.

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Fornite in un astuccio avvolgibile in PVC.